https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SUE-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTVM4eE1EYzJPVEExTmpNd01UQTROaTlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUlY5RFExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZDcxNjQwMmU2YmYyZDVjZTk1ZDIxNWVkY2IxNzc0MzM3NmI2OTc4MmUyZGU5NWY3NjU5NGUzYjFiN2E5YjU
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SUE208
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS SUE208
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SUE208
BDI部件号
107165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SUE208/p/107165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250146581
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Black Oxide Coated | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米