对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SUE211-32FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SUE-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTVM4eE1EYzJPVEExTmpNd01UQTROaTlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUlY5RFExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZDcxNjQwMmU2YmYyZDVjZTk1ZDIxNWVkY2IxNzc0MzM3NmI2OTc4MmUyZGU5NWY3NjU5NGUzYjFiN2E5YjU
107196 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

SUE211-32FS

描述

AMI BEARINGS SUE211-32FS

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SUE211-32FS

BDI部件号
107196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250176816
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Black Oxide Coated | Has Slinger | Free Spinning | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新