SEALMASTER
SEALMASTER
TCS-25-24
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER TCS-25-24
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.149" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 1.437" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
TCS-25-24
BDI部件号
353881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/TCS-25-24/p/353881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461009161
重量 / Kilogram
0.755
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
701124
重量/磅
1.67
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.149" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 1.437" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.437英寸 | 36.5毫米
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米