https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UCS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobFpDOHhNRFV3TlRZM09EQTJNVFU1T0M5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFUxOVRVMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTdkZWI5YjBmMGQ4NTNlMmU0NTJlMjQ0MmQ3ZTk5YmFhYjkzNzZjY2NjMGMyNmU3OWU2YWFiODgxNGIwMjdj
NSK
NSK
UCS211-203LD1NR
NSK NSK
描述
NSK UCS211-203LD1NR
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.189" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
UCS211-203LD1NR
BDI部件号
17761436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UCS211-203LD1NR/p/17761436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176662386
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.31485
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.189" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米