https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UELS-EC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhrT1M4eE1EYzJPVEkzTnpjM09UazVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEZOZlJVTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWIwNWQ4MzcyODE2M2UyN2E4NzcwMjc0YTE1MDI0MGE5ODNjYjkwOGMwYmViOTc4ZWE5MjBiZTIyNzY3NDQx
NTN
NTN
UELS208-108LD1NR
NTN NTN
描述
NTN UELS208-108LD1NR
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.217" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
UELS208-108LD1NR
BDI部件号
17151483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/UELS208-108LD1NR/p/17151483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger | Diurea Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.9
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.217" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.312毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米