对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

URE004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-URE-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMU5pOHhNRFUzTmpZMU5UWTBOamMxTUM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWU1JWOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwN2ViZjI5MGU2NDRlMDU0MzM3ZmQxZjFlNTgzZWQyMzc5MTA2NGY1ZDMwMTVlNjdkMTY1ODcyNjNiMDM0NzA
124233 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

URE004

描述

AMI BEARINGS URE004

Insert Bearing; 20MM Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 42MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 24.5MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

URE004

BDI部件号
124233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250103522
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 42MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 24.5MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.965英寸 | 24.5毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新