https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-WB2-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJobU5DOHhNRGN4TVRJMU9UWTBNemt6TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFkQ01sOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkYTcxYTI1ZjUzNTA1ZDJmN2MxNGUzN2E0MmJjNWNkZGQ0ZWUzZTQyNmY1NzJmZDU4YjU5MTVjMzgwYjRmZTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-WB2-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJobU5DOHhNRGN4TVRJMU9UWTBNemt6TkM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFkQ01sOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkYTcxYTI1ZjUzNTA1ZDJmN2MxNGUzN2E0MmJjNWNkZGQ0ZWUzZTQyNmY1NzJmZDU4YjU5MTVjMzgwYjRmZTk
LINKBELT
LINKBELT
WB216EL1
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT WB216EL1
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
WB216EL1
BDI部件号
577606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/WB216EL1/p/577606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699283396
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

