TIMKEN
TIMKEN
1012KRRB
TIMKEN TIMKEN
描述
FAF 1012KRRB ; 轴承/深沟球轴承
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1012KRRB
BDI部件号
1309951
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1012KRRB/p/1309951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054431
重量 / Kilogram
0.201
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
1012KRRB AG
重量/磅
0.45
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米