https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-1017-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcxTUM4eE1EYzJPVFUyT1RVME5qSTNNQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YekV3TVRkZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1NmNlYmRjODk1MGEzYzQxM2VkZGM0ZDk0YTY3ZmRiNTNjNTEzMWNiZWJkODk4MWUxZWM4MGEyZmM5YTE1MmY
RHP BEARING
RHP BEARING
1030-1.3/16G
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1030-1.3/16G
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1030-1.3/16G
BDI部件号
1183397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1030-1-3-16G/p/1183397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023038985
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.81
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米