RHP BEARING
RHP BEARING
1055-2DECG
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1055-2DECG
Insert Bearing; 2" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1055-2DECG
BDI部件号
1183494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1055-2DECG/p/1183494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023040285
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.09
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米