TIMKEN
TIMKEN
1726308-2RS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1726308-2RS
Insert Bearing; 40MM Bore; 23MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1726308-2RS
BDI部件号
20346935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1726308-2RS/p/20346935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893720333
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.389
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 23MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.906英寸 | 23毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米