![1726308-2RS1](/medias/INDSKFINSERT-BAL-17-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd1l5OHhNREE1TURBME1qazRNalF6TUM5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWHpFM1gxTk5YMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYzA3NjE5MTMxYmEyNTA4NTRkZTdlMTk0NWE0MzA5YjRjMzIzMDhiMWQ3ZGM4MjI1NzcyM2FkZGZkYmE3MThl)
![1726308-2RS1](/medias/INDSKFINSERT-BAL-17-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd1l5OHhNREE1TURBME1qazRNalF6TUM5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWHpFM1gxTk5YMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYzA3NjE5MTMxYmEyNTA4NTRkZTdlMTk0NWE0MzA5YjRjMzIzMDhiMWQ3ZGM4MjI1NzcyM2FkZGZkYmE3MThl)
SKF
SKF
1726308-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 1726308-2RS1
Insert Bearing; 40MM Bore; 23MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
1726308-2RS1
BDI部件号
1420356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/1726308-2RS1/p/1420356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577042989
重量 / Kilogram
0.616
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
1726308-2RS1
重量/磅
1.21
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 23MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
内圈长
0.906英寸 | 23毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米