https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-11K204N-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM1l5OHhNREl3TmpjeE5EWTFPRGcwTmk5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZRa0pmVlVKQ1ZWOHhNVXN5TURST1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzM2Y2Y1ODNjZDFlOTNjODJmNzhmZWNlZThkMWQ4NWJkMjgxNmNiMTc1MzcyMmRhNzc2NjEzZGJhYTljYTcxYQ
LINKBELT
LINKBELT
24KG209N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 24KG209N
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
24KG209N
BDI部件号
573675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/24KG209N/p/573675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699564976
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Hex Bore
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10417726
重量/磅
1.38
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米