3-015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-XC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcyTUM4eE1EYzJOamsyTlRrMk5EZ3pNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWhEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwOTAyMTQ2NGIzMzUzZjFlMGU2NjA1Yzg4NTRlYjQwOThiZDc1ODY5ODljMTFiMjRjNjkwYmVmMjQ5YjM2YTU
354098 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

3-015

描述

SEALMASTER 3-015

Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

3-015

BDI部件号
354098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461000588
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
3-015
制造商内部编号
700067
重量/磅
1
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新