EDT CORP
EDT CORP
4U214-44FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4U214-44FX
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 3.13" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
4U214-44FX
BDI部件号
20869101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/4U214-44FX/p/20869101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450861762
重量 / Kilogram
2.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicon Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant | 400 Stainless Steel Ball Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.91
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 3.13" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Silicon Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.5毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
1.14 英寸 | 28.956 毫米


