![4Y207-200O](/medias/INDEDTINSERT-SP-SS-NL-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJneE5pOHhNREl5TlRVM016YzRPVGN5Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVMUJmVTFOZlRreGZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzI4ODAwNWZkMDlkNzAxMjM3ZTEyMzBhNWM1MDA2ZDZlZTUwN2RkOTNlYzQ4YTMyYjUwZDJiZjhiMjY5MDk4ZQ)
![4Y207-200O](/medias/INDEDTINSERT-SP-SS-NL-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJneE5pOHhNREl5TlRVM016YzRPVGN5Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVMUJmVTFOZlRreGZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzI4ODAwNWZkMDlkNzAxMjM3ZTEyMzBhNWM1MDA2ZDZlZTUwN2RkOTNlYzQ4YTMyYjUwZDJiZjhiMjY5MDk4ZQ)
EDT CORP
EDT CORP
4Y207-200O
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y207-200O
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.79" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
4Y207-200O
BDI部件号
20868863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/4Y207-200O/p/20868863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450862301
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Open Seal
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.79" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.79 英寸 | 20.066 毫米