https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnellTOHhNRFF4TURjek1UazVOVEUyTmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAwZTdjMDM3NmUzNTkxMTMwMzI5OTE1ZmYzYWViNmIzOGNmOGE2MDRkMjIyMWJhMmJjNDVmYzEzMzAwNjYyNmQ
NTN
NTN
A-UEL211-203D1
NTN NTN
描述
NTN A-UEL211-203D1
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
A-UEL211-203D1
BDI部件号
1214953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/A-UEL211-203D1/p/1214953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359459975
重量 / Kilogram
1.411
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
A-UEL211-203D1
重量/磅
2.9
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米