AS207-105 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AS-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6T1M4eE1EYzJPVFkzTXpNMU5USTVOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTFlNmE5NjRjMDE0NGJlYWVhYjQxZmYyZDNhNGUyYzVmMWM5NThmYWY3ZDYxZjBiN2VlODI4N2Q5ODdkMGY
17146201 轴承弧面外径 

NTN NTN

AS207-105

描述

NTN AS207-105

Insert Bearing; 1-5/16" Bore; 1.339" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AS207-105

BDI部件号
17146201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359021806
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.93
详细描述
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; 1.339" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新