HUB CITY
HUB CITY
B220 X 2-7/16
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY B220X2 7/16 FB110-4 ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2.091" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
B220 X 2-7/16
BDI部件号
484554
详情
760.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/B220-X-2-7-16/p/484554
单价(不含税)
¥760.00 / 套
¥2,509.00 / 套 BDIExpress
¥2,509.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798272511
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Polyamide Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
27251
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2.091" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.091英寸 | 53.1毫米