HUB CITY
HUB CITY
B250X2-7/16
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY B250X2-7/16
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1.909" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
B250X2-7/16
BDI部件号
484575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/B250X2-7-16/p/484575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Polyamide Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
27278
重量/磅
2.9
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1.909" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
1.909英寸 | 48.5毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米