NTN
NTN
CS205LLUC3
NTN NTN
描述
NTN CS205LLUC3
Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
CS205LLUC3
BDI部件号
1216353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/CS205LLUC3/p/1216353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359468205
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
CS205LLUC3
重量/磅
0.287
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米