EDT CORP
EDT CORP
FAIUCO-7/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP FAIUCO-7/8
Insert Bearing; 7/8" Bore; 1.1" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
FAIUCO-7/8
BDI部件号
20869991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/FAIUCO-7-8/p/20869991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450855815
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; 1.1" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.1英寸 | 27.94毫米