https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-GCKRR-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMFl5OHhNRFU0TmpJeU1ERXpORFF6TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRFMxSlNYME5EWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDYxZTYwNTA3MDRkYWQ0MWQzMzJjYTIwNTYyMTc5ODc2NzMyODhiYzg5NTViOTAwMDM2YThhMWJjOGM3MTI2Zg
TIMKEN
TIMKEN
GC1111KRRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GC1111KRRB
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GC1111KRRB
BDI部件号
1356238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GC1111KRRB/p/1356238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796105041
重量 / Kilogram
0.848
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GC1111KRRB
重量/磅
1.87
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米