INA
INA
GE25-XL-KTT-B
INA INA
描述
INA GE25-XL-KTT-B ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; 44.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GE25-XL-KTT-B
BDI部件号
1411535
详情
94.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GE25-XL-KTT-B/p/1411535
单价(不含税)
¥94.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369906189
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE25KPPB3
重量/磅
0.55
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 44.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米