INA
INA
GLE60-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA GLE60-XL-KRR-B
Insert Bearing; 60MM Bore; 61.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GLE60-XL-KRR-B
BDI部件号
1173639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GLE60-XL-KRR-B/p/1173639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802788952
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Drive Slot
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non Locating Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GLE60KRRB
重量/磅
3.35
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 61.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.437英寸 | 61.9毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米