![GRAE35-XL-NPP-B](/medias/INDINAINSERT-BAL-GRAENPPB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE5pOHhNRFUxTmpjeE5UVTVOemcxTkM5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkU1FVVk9VRkJDWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYmIzNTc2OTJkOWFhNjQxNzE1ODNjZGY3OWJhZDQ4NGJhOGVmYjc5ZjU2Mjc0Mjk3NmFjMzJkMmNmODRlMGI)
![GRAE35-XL-NPP-B](/medias/INDINAINSERT-BAL-GRAENPPB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE5pOHhNRFUxTmpjeE5UVTVOemcxTkM5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkU1FVVk9VRkJDWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYmIzNTc2OTJkOWFhNjQxNzE1ODNjZGY3OWJhZDQ4NGJhOGVmYjc5ZjU2Mjc0Mjk3NmFjMzJkMmNmODRlMGI)
INA
INA
GRAE35-XL-NPP-B
INA INA
描述
INA GRAE35-XL-NPP-B ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GRAE35-XL-NPP-B
BDI部件号
1411564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GRAE35-XL-NPP-B/p/1411564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802800777
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GRAE35NPPB
重量/磅
1.058
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米