INA
INA
GSH35-XL-2RSR-B
INA INA
描述
INA GSH35-XL-2RSR-B ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 35MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GSH35-XL-2RSR-B
BDI部件号
1411581
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GSH35-XL-2RSR-B/p/1411581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802802832
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GSH35RRB
重量/磅
0.95
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米