INA
INA
GSH50-XL-2RSR-B
INA INA
描述
INA GSH50-XL-2RSR-B ; 轴承/滚针轴承
Insert Bearing; 50MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GSH50-XL-2RSR-B
BDI部件号
1411583
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GSH50-XL-2RSR-B/p/1411583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802786491
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GSH50RRB
重量/磅
1.41
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 40MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米