https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-HC-SC-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnd1l5ODVPRFF5TkRZd01EQXdNamcyTDBsT1JGQlVTVWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmU0VOZlUwTmZSVU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZjIxNTg3Zjk3NDU2NTI5OTgxMDE1YzI0MWVhZmJlMDk4YjQxYjIwYmJiYjhiZmQwODY4NGRkODdhZDMwMDZj
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HC210-30
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HC210-30
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 2.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
HC210-30
BDI部件号
18126588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/HC210-30/p/18126588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675083878
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.64555
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 2.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
2.47英寸 | 62.738毫米