![INS-GT-05-DRT](/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNU9TOHhNRFkwT1RNek1ERXlNamM0TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVkNzBkNDgxMzQ3MDg1ODg4NGYxOThjMDE4MGUxYjY0YjQ1ZTQ3MGY0NzIwZmQxOGRkNjkxYzYzZjQ5ZDYwZmU)
![INS-GT-05-DRT](/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNU9TOHhNRFkwT1RNek1ERXlNamM0TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVkNzBkNDgxMzQ3MDg1ODg4NGYxOThjMDE4MGUxYjY0YjQ1ZTQ3MGY0NzIwZmQxOGRkNjkxYzYzZjQ5ZDYwZmU)
DODGE
DODGE
INS-GT-05-DRT
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-05-DRT
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 0.59" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-05-DRT
BDI部件号
260538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-05-DRT/p/260538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475867912
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Without Adapter Sleeve and Locknut
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 0.59" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米