https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-SP-CR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNE5DOHhNRFkwT1RNek5USXpORFU1TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxTlFYME5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjliZTUxOGQ3MzhhMDFmNzRkMWNkYzZiZTQzNzhjY2MzODFiZDg2NzllMGNmZDQ5MDg2Mjc4YTNhODM5Njll
DODGE
DODGE
INS-GT-06-CR
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-06-CR
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 0.69" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-06-CR
BDI部件号
260601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-06-CR/p/260601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475987436
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Without Adapter Sleeve and Locknut | Corrosion Resistant Insert
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.51
详细描述
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 0.69" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.69 英寸 | 17.526 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米