https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-TA-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFpTOHhNRFF5TWpRNE16WXhOVGMzTkM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxUkJYMU5RWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWIxODdlNzRhZmVjZjhlYzg5YzE4NTc3ZmYzMjE0OGFkOWUzZDJhNWUxMjViYWE0ZTUzY2JlYjJhMDc5YjBi
DODGE
DODGE
INS-GT-111
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-111
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.87" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-111
BDI部件号
260775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-111/p/260775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475896813
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
129788
重量/磅
2.5
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.87" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.85英寸 | 47毫米
外圈宽度
0.87 英寸 | 22.1 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米