https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNU9TOHhNRFkwT1RNek1ERXlNamM0TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVkNzBkNDgxMzQ3MDg1ODg4NGYxOThjMDE4MGUxYjY0YjQ1ZTQ3MGY0NzIwZmQxOGRkNjkxYzYzZjQ5ZDYwZmU
DODGE
DODGE
INS-GT-15-LL-DRT ; 077730
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-15-LL-DRT ; 077730
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Low Torque Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-15-LL-DRT ; 077730
BDI部件号
24751289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-15-LL-DRT-;-077730/p/24751289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475258659
重量 / Kilogram
1.422
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Low Torque Labyrinth
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Without Adapter Sleeve and Locknut
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
77730
详细描述
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Low Torque Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外圈宽度
1.14 英寸 | 28.956 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米