https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-PPA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnNE1DOHhNRFkwT1RNek1EZzNOalEwTmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxQlFRVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZTBhOTIxNTA2NmI1ZDQ2MGE3ZjBlYWZkZjUxMDgxM2NmZmEwNDM1ZTVjZTk2YWRjZGRmMmI5YTJmN2UwYzU
DODGE
DODGE
INS-GT-50M MOD ; 140683
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-50M MOD ; 140683
Insert Bearing; 50MM Bore; 47.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22.1MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-50M MOD ; 140683
BDI部件号
24764723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-50M-MOD-;-140683/p/24764723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477485824
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Thin Wall Adapter Locking | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
140683
重量/磅
1.81
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 47.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22.1MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.87 英寸 | 22.1 毫米
内圈长
1.858英寸 | 47.2毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米