https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SCEZ-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU9DOHhNRFkwT1RNek1UTXdNalF6TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFJWcGZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTFkYzZkYTI4MTYzNTI4ZDc3OWE3OTg3NWZlNWE2MzQyM2U5ZmQwZDJmYmExZGFlNjNhMWQ1ZDVmYWEwNGVl
DODGE
DODGE
INS-SCEZ-012-SS MOD ; 141542
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SCEZ-012-SS MOD ; 141542
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.58" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SCEZ-012-SS MOD ; 141542
BDI部件号
22521986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SCEZ-012-SS-MOD-;-141542/p/22521986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477572135
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
141542
重量/磅
0.38
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.58" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.58 英寸 | 14.732 毫米
内圈长
1.23英寸 | 31.242毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米