![INS-SCM-308 MOD](/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNRFkxTkRRNE1EVXpNVFE0Tmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhM2I1ZDhjMmZkZjI5ZjNmNDI4NmM0MDllOGNmODMwMDlmODFmZTc2MmRjMmM0MDIxYWVlNjdiNGQ2MjdhYjlj)
![INS-SCM-308 MOD](/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNRFkxTkRRNE1EVXpNVFE0Tmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhM2I1ZDhjMmZkZjI5ZjNmNDI4NmM0MDllOGNmODMwMDlmODFmZTc2MmRjMmM0MDIxYWVlNjdiNGQ2MjdhYjlj)
DODGE
DODGE
INS-SCM-308 MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SCM-308 MOD
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 2.56" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.34" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SCM-308 MOD
BDI部件号
22270253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SCM-308-MOD/p/22270253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477468223
重量 / Kilogram
3.257
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
140534
重量/磅
7.18
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 2.56" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.34" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.56英寸 | 65.024毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外圈宽度
1.34 英寸 | 34.036 毫米