https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SXR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNFlpOHhNRFkwT1RNek1EVTBPRGMyTmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOWVVsOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY4YzA1ZjljMzRlYWIyOTNlMjM0ODgwNGQ5NDg3MjI0ZWMxZjQzMjc1MmVkNTEyYWM5MTc1ZWMwNmQxMjc4YTY
DODGE
DODGE
INS-SXR-015
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SXR-015
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SXR-015
BDI部件号
261277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SXR-015/p/261277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475221905
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SXR-015
制造商内部编号
131907
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米