BROWNING
BROWNING
LS-110
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING LS-110
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 33/64" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
LS-110
BDI部件号
311411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/LS-110/p/311411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460343624
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
LS-110
制造商内部编号
767167
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 33/64" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.516 英寸 | 13.106 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米