SEALMASTER
SEALMASTER
MH-23T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
sealmaster MH-23T ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MH-23T
BDI部件号
333813
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MH-23T/p/333813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 66 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461342084
重量 / Kilogram
0.612
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
333813
制造商内部编号
764669
重量/磅
1.35
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米