https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRE0wTXpFNU9ESTJNVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVk5ITWpBd1RreFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwMDg1MGMzYTI3NDU2ZmI2OTJlNzZkOTVkMjQ2YWIyMjFmNTQzM2EyNTQxZDcxNTIzM2JjMDI3MWE4OGYxNA
LINKBELT
LINKBELT
MSG232NLPA 2
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MSG232NLPA 2
Insert Bearing; 2" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MSG232NLPA 2
BDI部件号
22146110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MSG232NLPA-2/p/22146110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864845694
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10416950
重量/磅
2.26
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米