https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnM1ppOHhNREl5TlRVNE1qZzVPVEl6TUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmTjE5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDc0NjY2MTVhNzcxYWMwMjM3NDYzOTM3NzM4OWNjNTg2MzRiYTlmMGIxN2VhMDk5Mjg1ODdlZTFlMjBjYzM3YQ
EDT CORP
EDT CORP
NAIUJ7-36-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NAIUJ7-36-LK
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
NAIUJ7-36-LK
BDI部件号
20882617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NAIUJ7-36-LK/p/20882617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450920896
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米