https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-NPS-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnM05pOHhNRGN4TVRJMU16VTRNVGcxTkM5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1UVUxOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwNjQyYTUxZWI0NTQ0Mzc1MTIzMWFkZDQ1NmNiZDAxOTVkM2UwNDQzZWVhZDNjZTY5OGVjNjliNzBjYTIwYTM
NTN
NTN
NPS108RRC
NTN NTN
描述
NTN NPS108RRC
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
NPS108RRC
BDI部件号
1226246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NPS108RRC/p/1226246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359492620
重量 / Kilogram
0.761
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
NPS108RRC
重量/磅
1.684
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米