https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-7-LK-SS-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnellTOHhNREl5TlRVNU9EY3lOakUzTkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmTjE5TVMxOVRVMTlJVkVWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ODQ2NDExM2ExMDkzMmY5ZTcxYjZiOTdlNzIyMjBlNGJjMjIwMDUzMWZjNThhYjZlNzQzNDM4YWE1ZWE5ZjI0
EDT CORP
EDT CORP
QFIUG7-27-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFIUG7-27-LKHTE
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
QFIUG7-27-LKHTE
BDI部件号
20882211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/QFIUG7-27-LKHTE/p/20882211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450930949
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Black Finish | High Temperature | Expansion End
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.23英寸 | 56.642毫米