

KML BEARING
KML BEARING
SA205-16
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING SA205-16
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19/32" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SA205-16
BDI部件号
17244443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SA205-16/p/17244443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.42
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19/32" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米