https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SB-SS-SP-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE5TODVOems1TmpFeE5qUTFPVGd5TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTBKZlUxTmZVMUJmUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NzRiZmM2Y2M4YzQwNDg2YzkyYTUyNmRhNDliY2JmZWIzNTlmYWNiOTM1MGFkZTcxNzhmMmU5MTdiNzIyZjc
IPTCI
IPTCI
SB 208 24 G
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SB 208 24 G
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.417" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SB 208 24 G
BDI部件号
518904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SB-208-24-G/p/518904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569757
重量 / Kilogram
0.684
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.51
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.417" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米