

EBC
EBC
SB202-10
EBC EBC
描述
EBC SB202-10 ; 轴承/深沟球轴承
Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.866" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; K Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
EBC SB202-10
BDI部件号
18152005
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SB202-10/p/18152005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 410 |
BDI- 美国 | 412 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SB 202
重量/磅
0.22
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 0.866" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; K Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米