https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SB-SS-SP-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE5TODVOems1TmpFeE5qUTFPVGd5TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTBKZlUxTmZVMUJmUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1NzRiZmM2Y2M4YzQwNDg2YzkyYTUyNmRhNDliY2JmZWIzNTlmYWNiOTM1MGFkZTcxNzhmMmU5MTdiNzIyZjc
KML BEARING
KML BEARING
SB207-22G
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING SB207-22G
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21/32" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SB207-22G
BDI部件号
17244189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SB207-22G/p/17244189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.84
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21/32" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米