https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-BAL-MB252-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnM09TOHhNREl3T0Rjek16RXpORGczT0M5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDAxQ01qVXlYMU5UWDFOUVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODFlNWRlMTljNWUyNDE1YzM1MTdmOWQ1NmEwNmZkNDY0NGQ0NzNhZDkwZDU2MGM3MjQ3MDU5MjA2Mzc2YWJhYQ
LINKBELT
LINKBELT
SG210ELPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG210ELPA
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG210ELPA
BDI部件号
19437151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG210ELPA/p/19437151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864825368
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extended Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.19
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米