https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SG224E1LPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMlppOHhNRE0wTXpJek9Ua3dPVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMGN5TWpSRk1VeFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjUwMmFkMDJmODE1NTI0NTIyZjY2MmU0Yzk1ODAyZjExYjQwNWIxMDEzOTM5Y2YzMTFkYzZmYjI2MzI1MDUxOQ
LINKBELT
LINKBELT
SG220MHFFLPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG220MHFFLPA
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG220MHFFLPA
BDI部件号
24113338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG220MHFFLPA/p/24113338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864826013
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running MHFF
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Intermediate Duty | 10 Percent Grease Filled
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10426254
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米