LINKBELT
LINKBELT
SG237ELPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG237ELPA
Insert Bearing; 2-5/16" Bore; 1-57/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG237ELPA
BDI部件号
19272617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG237ELPA/p/19272617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864000765
重量 / Kilogram
1.239
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extended Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Anti Rotation Pin
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MB252-516-PA
制造商内部编号
5800226
重量/磅
2.73
详细描述
Insert Bearing; 2-5/16" Bore; 1-57/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.891英寸 | 48.031毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米